Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé biztonsági 2VDC 8A 2M. NYÁK-hoz IP20 SN015626 - 501290484000

MásolásMásolás
FINDER - Relé biztonsági 2VDC 8A 2M. NYÁK-hoz IP20 SN015626

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 8 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN015626

Gyártói cikkszám

501290484000

Gyártói típuskód

50.12.9.048.4000

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

8 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-48 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

2

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

12.4 mm

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Magasság:

25 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

29 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé biztonsági 2VDC 8A 2M. NYÁK-hoz