FINDER - Relé BYPASS modul G49072 - 9902823007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - egyéb
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823115573
Sonepar cikkszám
G49072
Gyártói cikkszám
9902823007
Gyártói típuskód
99.02.8.230.07
Funkció:
egyéb
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 230VAC 2érintk 16A FASTON 2záró