FINDER - Relé dióda modul 90.72,90.73 foglalatba dugaszolható G49124 - 99733000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél - 6-220 V
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G49124
Gyártói cikkszám
99733000
Gyártói típuskód
99.73.3.000.00
Funkció:
dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél:
6-220 V
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 34.xx NYÁK reléhez