Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé dióda modul G49147 - 9980300000

MásolásMásolás
FINDER - Relé  dióda modul G49147

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - dióda

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 6-220 V

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823097398

Sonepar cikkszám

G49147

Gyártói cikkszám

9980300000

Gyártói típuskód

99.80.3.000.00

Funkció:

dióda

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Üzemi feszültség DC-nél:

6-220 V

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé dióda modul