FINDER - Relé időzítő modul 240VAC/DC 50ms-100h 60-ashoz GT03238 - 860002400000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Teljes eszköz talapzattal - Igen
Mágneskapcsolóra rádugaszolható - Nem
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823276328
Sonepar cikkszám
GT03238
Gyártói cikkszám
860002400000
Gyártói típuskód
86.00.0.240.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Igen
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Időtartomány:
0.05-360000 s
Távirányítás lehetséges:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
12-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
12-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem
Félvezetőkimenettel:
Nem
Névleges áram:
16 A
Szélesség:
38 mm
Magasság:
54 mm
Mélység:
16.8 mm