Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé LED+dióda modul G49067 - 9902023009

MásolásMásolás
FINDER - Relé LED+dióda modul G49067

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - RC-elem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 110-240 V

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823115528

Sonepar cikkszám

G49067

Gyártói cikkszám

9902023009

Gyártói típuskód

99.02.0.230.09

Funkció:

RC-elem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

110-240 V

Üzemi feszültség DC-nél:

110-240 V

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

110-240 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED+dióda modul