FINDER - Relé LED+dióda modul G49074 - 9902902499
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél - 6-24 V
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823115597
Sonepar cikkszám
G49074
Gyártói cikkszám
9902902499
Gyártói típuskód
99.02.9.024.99
Funkció:
dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél:
6-24 V
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED+dióda modul