FINDER - Relé LED modul 6-24 G49030 - 9901002408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 6-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 6-24 V
Üzemi feszültség DC-nél - 6-24 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823104393
Sonepar cikkszám
G49030
Gyártói cikkszám
9901002408
Gyártói típuskód
99.01.0.024.08
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
6-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
6-24 V
Üzemi feszültség DC-nél:
6-24 V
LED-kijelzővel:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED modul 6-24