FINDER - Relé LED modul 6-24 G49033 - 9901002459
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - egyéb
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 6-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 6-24 V
Üzemi feszültség DC-nél - 6-24 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823104423
Sonepar cikkszám
G49033
Gyártói cikkszám
9901002459
Gyártói típuskód
99.01.0.024.59
Funkció:
egyéb
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
6-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
6-24 V
Üzemi feszültség DC-nél:
6-24 V
LED-kijelzővel:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED modul 6-24