FINDER - Relé LED modul 6-24 G49050 - 9901902490
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél - 6-24 V
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823104584
Sonepar cikkszám
G49050
Gyártói cikkszám
9901902490
Gyártói típuskód
99.01.9.024.90
Funkció:
dióda
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Üzemi feszültség DC-nél:
6-24 V
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED modul 6-24