Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé LED modul G49061 - 9902002409

MásolásMásolás
FINDER - Relé LED modul G49061

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - RC-elem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 6-24 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 6-24 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 6-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823115467

Sonepar cikkszám

G49061

Gyártói cikkszám

9902002409

Gyártói típuskód

99.02.0.024.09

Funkció:

RC-elem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

6-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

6-24 V

Üzemi feszültség DC-nél:

6-24 V

LED-kijelzővel:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED modul