Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé LED modul G49062 - 9902002459

MásolásMásolás
FINDER - Relé LED modul G49062

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - egyéb

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 6-24 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 6-24 V

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823115474

Sonepar cikkszám

G49062

Gyártói cikkszám

9902002459

Gyártói típuskód

99.02.0.024.59

Funkció:

egyéb

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

6-24 V

Üzemi feszültség DC-nél:

6-24 V

LED-kijelzővel:

Igen

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

6-24 V

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 230VAC 2morze 16A tesztgomb+állapot indikátor