FINDER - Relé LED modul G49063 - 9902002498
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 6-24 V
Üzemi feszültség DC-nél - 6-24 V
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823115481
Sonepar cikkszám
G49063
Gyártói cikkszám
9902002498
Gyártói típuskód
99.02.0.024.98
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
6-24 V
Üzemi feszültség DC-nél:
6-24 V
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
6-24 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED modul