Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé LED modul G49133 - 9980002409

MásolásMásolás
FINDER - Relé LED modul G49133

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - RC-elem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 6-24 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 6-24 V

  • LED-kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823105185

Sonepar cikkszám

G49133

Gyártói cikkszám

9980002409

Gyártói típuskód

99.80.0.024.09

Funkció:

RC-elem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

6-24 V

Üzemi feszültség DC-nél:

6-24 V

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

6-24 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED modul