FINDER - Relé LED modul G49136 - 9980002498
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 6-24 V
Üzemi feszültség DC-nél - 6-24 V
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823105208
Sonepar cikkszám
G49136
Gyártói cikkszám
9980002498
Gyártói típuskód
99.80.0.024.98
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
6-24 V
Üzemi feszültség DC-nél:
6-24 V
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
6-24 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED modul