FINDER - Relé LED+varisztor modul G49040 - 9901023008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
Üzemi feszültség DC-nél - 110-240 V
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823104492
Sonepar cikkszám
G49040
Gyártói cikkszám
9901023008
Gyártói típuskód
99.01.0.230.08
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Üzemi feszültség DC-nél:
110-240 V
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED+varisztor modul