FINDER - Relé LED+varisztor modul G49068 - 9902023059
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - egyéb
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
Üzemi feszültség DC-nél - 110-240 V
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823115535
Sonepar cikkszám
G49068
Gyártói cikkszám
9902023059
Gyártói típuskód
99.02.0.230.59
Funkció:
egyéb
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Üzemi feszültség DC-nél:
110-240 V
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED+varisztor modul