FINDER - Relé LED+varisztor modul G49069 - 9902023098
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
Üzemi feszültség DC-nél - 110-240 V
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823115542
Sonepar cikkszám
G49069
Gyártói cikkszám
9902023098
Gyártói típuskód
99.02.0.230.98
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Üzemi feszültség DC-nél:
110-240 V
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Relék ; Kapcsolórelé ; Relé 48VDC 1érintk 30A FASTON 1záró