Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé léptető csavarozható 230VAC/8A 2 váltó GT14943 - 26018230

MásolásMásolás
FINDER - Relé léptető csavarozható 230VAC/8A  2 váltó GT14943

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Névleges kapcsolóáram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823238074

Sonepar cikkszám

GT14943

Gyártói cikkszám

26018230

Gyártói típuskód

26.01.8.230.0000

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Záróérintkezők száma:

1

Szerelési mód:

egyéb

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

10 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Beépítési mélység:

22 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Váltóérintkezők száma:

0

Kézi irányítás:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

800 W

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Max. fénycsőterhelés:

500 VA

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

500 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

360 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

5 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Relé léptető csavarozható 230VAC/8A 2 váltó