FINDER - Relé léptető csavarozható 24VAC/10A 2váltó G48636 - 260380240000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - mechanikus kapcsoló
Záróérintkezők száma - 1
Szerelési mód - egyéb
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges kapcsolóáram - 10 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823238098
Sonepar cikkszám
G48636
Gyártói cikkszám
260380240000
Gyártói típuskód
26.03.8.024.0000
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Záróérintkezők száma:
1
Szerelési mód:
egyéb
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
10 A
Tápfeszültség:
24-24 V
Beépítési mélység:
22 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Váltóérintkezők száma:
0
Kézi irányítás:
Nem
Max. izzólámpa terhelés:
800 W
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Max. fénycsőterhelés:
500 VA
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
500 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
360 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
5 A