Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé monostabil moduláris 12VAC 1záró G48628 - 222380124000

MásolásMásolás
FINDER - Relé monostabil moduláris 12VAC 1záró G48628

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 20 A

  • Tápfeszültség - 12-12 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - AC

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823124506

Sonepar cikkszám

G48628

Gyártói cikkszám

222380124000

Gyártói típuskód

22.23.8.012.4000

Névleges áram:

20 A

Tápfeszültség:

12-12 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Funkció:

mechanikus

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

58.4 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Vezérlőfeszültség:

12-12 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Max. fénycsőterhelés:

400 VA

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

400 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

360 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

12 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; Relé monostabil moduláris 12VAC 1záró