FINDER - Relé monostabil moduláris 24VDC 1záró G48621 - 222190244000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 20 A
Tápfeszültség - 24-24 V
Tápfeszültség feszültségfajtája - DC
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823113098
Sonepar cikkszám
G48621
Gyártói cikkszám
222190244000
Gyártói típuskód
22.21.9.024.4000
Névleges áram:
20 A
Tápfeszültség:
24-24 V
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Funkció:
mechanikus
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
58.4 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Max. fénycsőterhelés:
400 VA
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
400 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
360 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
12 A