Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé monostabil moduláris 24VDC 2záró G48627 - 222290244000

MásolásMásolás
FINDER - Relé monostabil moduláris 24VDC 2záró G48627

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 20 A

  • Tápfeszültség - 24-24 V

  • Tápfeszültség feszültségfajtája - DC

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823111766

Sonepar cikkszám

G48627

Gyártói cikkszám

222290244000

Gyártói típuskód

22.22.9.024.4000

Névleges áram:

20 A

Tápfeszültség:

24-24 V

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Funkció:

mechanikus

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

58.4 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Max. fénycsőterhelés:

400 VA

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

400 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

360 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

12 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; Relé monostabil moduláris 24VDC 2záró