FINDER - Relé NYÁK-hoz 110VDC 1morze 10A IP20 G48685 - 40319110
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823239286
Sonepar cikkszám
G48685
Gyártói cikkszám
40319110
Gyártói típuskód
40.31.9.110.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
10 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
110-110 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
12.4 mm
Érintkező felület anyaga:
kezeletlen
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Magasság:
25 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
29 mm
Védettség:
IP20
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik