Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé NYÁK-hoz 24VDC 1 záróérint 10A IP20 G48684 - 403190240300

MásolásMásolás
FINDER - Relé NYÁK-hoz 24VDC 1 záróérint 10A IP20 G48684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823009025

Sonepar cikkszám

G48684

Gyártói cikkszám

403190240300

Gyártói típuskód

40.31.9.024.0300

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

10 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

12.4 mm

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Magasság:

25 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Mélység:

29 mm

Védettség:

IP20

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 24VDC 1 záróérint 10A