Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé NYÁK-hoz 24VDC 1morze 10A IP20 G48689 - 40517024

MásolásMásolás
FINDER - Relé NYÁK-hoz 24VDC 1morze 10A IP20 G48689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823239569

Sonepar cikkszám

G48689

Gyártói cikkszám

40517024

Gyártói típuskód

40.51.7.024.0000

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Névleges áram:

10 A

Védettség:

IP20

Szélesség:

12.4 mm

Magasság:

25 mm

Mélység:

29 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 24VDC 1morze 10A