FINDER - Relé NYÁK-hoz 24VDC 2morze 8A IP20 005991 - 405290240000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 8 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823240435
Sonepar cikkszám
005991
Gyártói cikkszám
405290240000
Gyártói típuskód
40.52.9.024.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
8 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
12.4 mm
Érintkező felület anyaga:
kezeletlen
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Magasság:
25 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
29 mm
Védettség:
IP20
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik