FINDER - Relé NYÁK-hoz 48VAC 1morze 16A IP20 SN076352 - 40618048
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V
Névleges áram - 16 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076352
Gyártói cikkszám
40618048
Gyártói típuskód
40.61.8.048.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
48-48 V
Névleges áram:
16 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
48-48 V
Szélesség:
12.4 mm
Érintkező felület anyaga:
kezeletlen
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Magasság:
25 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
29 mm
Védettség:
IP20
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik