FINDER - Relé NYÁK-hoz 5VDC 2morze 3A IP67 GT70199 - 30227005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 2 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 5-5 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823006284
Sonepar cikkszám
GT70199
Gyártói cikkszám
30227005
Gyártói típuskód
30.22.7.005.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
2 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
5-5 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
10.1 mm
Magasság:
11.4 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
20.3 mm
Védettség:
IP67