Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé NYÁK-hoz 60VDC 1morze 6A IP20 G48668 - 345170600010

MásolásMásolás
FINDER - Relé NYÁK-hoz 60VDC 1morze 6A IP20 G48668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 60-60 V

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823217253

Sonepar cikkszám

G48668

Gyártói cikkszám

345170600010

Gyártói típuskód

34.51.7.060.0010

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

60-60 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Szélesség:

5 mm

Magasság:

15 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Mélység:

28 mm

Védettség:

IP20

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 60VDC 2morze 6A