FINDER - Relé optocsatoló modul 24VDC IP20 SN054330 - 390100240060
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges áram - 6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823389998
Sonepar cikkszám
SN054330
Gyártói cikkszám
390100240060
Gyártói típuskód
39.01.0.024.0060
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges áram:
6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
Váltóérintkezők száma:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Szélesség:
6.2 mm
Érintkező felület anyaga:
kezeletlen
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Magasság:
87 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Mélység:
90.7 mm
Védettség:
IP20
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik