FINDER - Reléfoglalat 34.xx NYÁK reléhez GT67259 - 93027024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 14 mm
Magasság - 89.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823304588
Sonepar cikkszám
GT67259
Gyártói cikkszám
93027024
Gyártói típuskód
93.02.7.024
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
14 mm
Magasság:
89.7 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
77.1 mm
Relék ; Kapcsolórelé ; Kimeneti modul alkonykapcs-hoz 12VDC