Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Reléfoglalat 34.xx szilárdtest reléhez SN021796 - 93010240

MásolásMásolás
FINDER - Reléfoglalat 34.xx szilárdtest reléhez SN021796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 5

  • Szélesség - 6.2 mm

  • Magasság - 87.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823195445

Sonepar cikkszám

SN021796

Gyártói cikkszám

93010240

Gyártói típuskód

93.01.0.240

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

5

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

87.9 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Mélység:

75.6 mm

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 34.xx szilárdtest reléhez