FINDER - Reléfoglalat 40.31,41.31 reléhez sínre csav G49022 - 95833
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 15.5 mm
Magasság - 81.9 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823186580
Sonepar cikkszám
G49022
Gyártói cikkszám
95833
Gyártói típuskód
95.83.3SPA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
15.5 mm
Magasság:
81.9 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
46.8 mm
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 40.31,41.31 reléhez sínre csav