FINDER - Reléfoglalat 40.31 reléhez sínre csav bek SN024252 - 9563
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 15.5 mm
Magasság - 67.2 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823073712
Sonepar cikkszám
SN024252
Gyártói cikkszám
9563
Gyártói típuskód
95.63SMA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
15.5 mm
Magasság:
67.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
35.5 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra elektr modul Digit. napi és heti