FINDER - Reléfoglalat 40.51,41.51 reléhez sínre csav G15107 - 95851
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Levehető szorítókkal - Nem
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Szélesség - 15.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15107
Gyártói cikkszám
95851
Gyártói típuskód
95851
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Szélesség:
15.5 mm
Magasság:
75 mm
Mélység:
68 mm
Relék ; Relé foglalat ; %Reléfoglalat 40.51,41.51 reléhez sínre csav