FINDER - Reléfoglalat 40.52 reléhez sínre csav bek 006568 - 9565
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 15.5 mm
Magasság - 67.2 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823073729
Sonepar cikkszám
006568
Gyártói cikkszám
9565
Gyártói típuskód
95.65
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
15.5 mm
Magasság:
67.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
35.5 mm
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 40.52 reléhez sínre csav bek