Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Reléfoglalat 40.61 reléhez sínre csav bek 006557 - 9575

MásolásMásolás
FINDER - Reléfoglalat 40.61 reléhez sínre csav bek 006557

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 15.5 mm

  • Magasság - 73.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823084923

Sonepar cikkszám

006557

Gyártói cikkszám

9575

Gyártói típuskód

95.75

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

8

Szélesség:

15.5 mm

Magasság:

73.1 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Mélység:

54 mm

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 40.61 reléhez sínre csav bek