Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Reléfoglalat 44.52/62 reléhez sínre csav bek GT32162 - 95953

MásolásMásolás
FINDER - Reléfoglalat 44.52/62 reléhez sínre csav bek GT32162

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 15.5 mm

  • Magasság - 81.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823297699

Sonepar cikkszám

GT32162

Gyártói cikkszám

95953

Gyártói típuskód

95.95.3

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

8

Szélesség:

15.5 mm

Magasság:

81.9 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Mélység:

64.8 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 230VAC 2Z érintk 16A 1mod