FINDER - Reléfoglalat 55.32,85.32 reléhez szerelőlap G48986 - 9423
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 11
Szélesség - 21.5 mm
Magasság - 11.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823073217
Sonepar cikkszám
G48986
Gyártói cikkszám
9423
Gyártói típuskód
94.23
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
11
Szélesség:
21.5 mm
Magasság:
11.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
29.5 mm
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 55.32,85.32 reléhez szerelőlap