FINDER - Reléfoglalat 55.32,85.32 reléhez szerlapra G37207 - 9482
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Levehető szorítókkal - Nem
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Lábak száma - 8
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823093987
Sonepar cikkszám
G37207
Gyártói cikkszám
9482
Gyártói típuskód
94.82.SMA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Lábak száma:
8
Szélesség:
23 mm
Magasság:
71.3 mm
Mélység:
29.5 mm
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 55.32,85.32 reléhez szerlapra