FINDER - Reléfoglalat 55.32,85.32 reléhez szerlapra G48995 - 9472
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 30 mm
Magasság - 70.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823073446
Sonepar cikkszám
G48995
Gyártói cikkszám
9472
Gyártói típuskód
94.72
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
30 mm
Magasság:
70.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
27 mm
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 55.32,85.32 reléhez szerlapra