FINDER - Reléfoglalat 55.34,85.34 reléhez szerlapra 006566 - 9474
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Levehető szorítókkal - Nem
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Lábak száma - 14
Csomagolás és feltételek
150 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823073491
Sonepar cikkszám
006566
Gyártói cikkszám
9474
Gyártói típuskód
94.74
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Lábak száma:
14
Szélesség:
30 mm
Magasság:
70.5 mm
Mélység:
27 mm
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 55.34,85.34 reléhez szerlapra