FINDER - Reléfoglalat 55.34,85.34 reléhez szerlapra GT13449 - 94843
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 27 mm
Magasság - 76.2 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823297538
Sonepar cikkszám
GT13449
Gyártói cikkszám
94843
Gyártói típuskód
94.84.3SMA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
27 mm
Magasság:
76.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
46.8 mm
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 55.34,85.34 reléhez szerlapra