Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Reléfoglalat 55.34 reléhez G48980 - 9404

MásolásMásolás
FINDER - Reléfoglalat 55.34 reléhez G48980

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 14

  • Szélesség - 27 mm

  • Magasság - 76 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823115436

Sonepar cikkszám

G48980

Gyártói cikkszám

9404

Gyártói típuskód

94.04

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

14

Szélesség:

27 mm

Magasság:

76 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Mélység:

60.9 mm

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 55.34 reléhez