FINDER - Reléfoglalat 55, 85 reléhez sínre csav bek SN022843 - 94923
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 27 mm
Magasság - 76.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823297637
Sonepar cikkszám
SN022843
Gyártói cikkszám
94923
Gyártói típuskód
94.92.3
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
27 mm
Magasság:
76.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
64.8 mm
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 55, 85 reléhez sínre csav bek