Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Reléfoglalat 60.12 reléhez NYÁK-ba forr bek G48945 - 90141

MásolásMásolás
FINDER - Reléfoglalat 60.12 reléhez NYÁK-ba forr bek G48945

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Szerelési mód - egyéb

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 27 mm

  • Magasság - 13.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823186504

Sonepar cikkszám

G48945

Gyártói cikkszám

90141

Gyártói típuskód

90.141

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Szerelési mód:

egyéb

Lábak száma:

8

Szélesség:

27 mm

Magasság:

13.5 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Mélység:

27 mm

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 60.12 reléhez NYÁK-ba forr bek