FINDER - Reléfoglalat 60.13 reléhez sínre csav beköt 006276 - 9021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 38 mm
Magasság - 67 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823072555
Sonepar cikkszám
006276
Gyártói cikkszám
9021
Gyártói típuskód
90.21
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
38 mm
Magasság:
67 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
25.5 mm
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 60.13 reléhez sínre csav beköt