Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Reléfoglalat 62.32 reléhez sínre csav bek G48960 - 9203

MásolásMásolás
FINDER - Reléfoglalat 62.32 reléhez sínre csav bek G48960

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 11

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 91.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823121239

Sonepar cikkszám

G48960

Gyártói cikkszám

9203

Gyártói típuskód

92.03

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

11

Szélesség:

40 mm

Magasság:

91.3 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Mélység:

60.9 mm

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 62.32 reléhez sínre csav bek