Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Reléfoglalat fekete 60.13reléhez szerlapra csav b G48939 - 901120

MásolásMásolás
FINDER - Reléfoglalat fekete 60.13reléhez szerlapra csav b G48939

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 11

  • Szélesség - 38 mm

  • Magasság - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G48939

Gyártói cikkszám

901120

Gyártói típuskód

901120

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

11

Szélesség:

38 mm

Magasság:

65 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Mélység:

27 mm

Relék ; Relé foglalat ; %Reléfoglalat fekete 60.13reléhez szerlapra csav b